{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 16 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 180 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 13 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613500 16 | |
EAN/GTIN | 4018754018819 | |
Tillverkarens nummer | 40081616 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 16mm
på begäran
I lager
296 styck i lager
188,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
865 styck i lager
69,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 668 styck i lager
69,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
497 styck i lager
125,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Yta | förkromning på nickel | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckelvidd | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |