Hylsnyckelsortiment och skift-/ringnyckel, 1/2 tum fyrkant 47 delar

Art-nr.: 638561
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 8-34
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-12

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 47
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 8-34 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-12 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 481 mm
Bredd 288 mm
höjd 82 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Sexkantnyckel; 12-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder metrisk
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 638561
EAN/GTIN 4018754261178
Tillverkarens nummer 96032301

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M22. Tändstift 16 och 20,8 mm.
Insexskruvar med gänga M5 − M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 19 st nr 642200
storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Hylsor för tändstift: 2 st nr 642450
storlek 16; 20,8
insexhylsor: 7 st nr 643200
storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300
Förlängare: 3 st nr 641000
storlek 75; 130; 255
universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2
spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2
u-ringnyckel: 13 st nr 613500
storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen