Ring- och sexkantnyckel 20 mm

Art-nr: 613500 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
177 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 20 mm
    Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    nyckellängd L 230 mm
    maximal käfthöjd h1 9 mm
    maximal ringhöjd h2 max 14 mm
    Ringläge 15 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Yta förkromning på nickel
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 613500 20
    EAN/GTIN 4018754018857
    Tillverkarens nummer 40082020

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
    Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive-profil. (Storlek 3,2 − 5 med sexkant).

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

    Anmärkning:

    Fördel:
    • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
    • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen