{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 23 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 280 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 10 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 15 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613500 23 | |
EAN/GTIN | 4018754018888 | |
Tillverkarens nummer | 40082323 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 23 mm
på begäran
I lager
109 styck i lager
349,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
138,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
350 styck i lager
140,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ringläge | 15 | 15 | 15 |
nyckellängd L | 280 | 270 | 270 |
nyckelvidd | 23 | 23 | 23 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 15 | 15 | 15 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |