{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 36 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 460 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 15 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 24 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613500 36 | |
EAN/GTIN | 4018754019007 | |
Tillverkarens nummer | 40083636 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 36mm
på begäran
I lager
124 styck i lager
901,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
431 styck i lager
371,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 100 styck i lager
375,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
547 styck i lager
557,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Yta | förkromning på nickel | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 460 mm | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
maximal ringhöjd h2 max | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |