{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 205 mm | |
maximal käftbredd b1 | 36 mm | |
maximal käftbredd b2 | 39 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610600 16X17 | |
EAN/GTIN | 4062406220297 | |
Tillverkarens nummer | 610600 16X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 16X17mm
på begäran
I lager
450 styck i lager
70,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
553 styck i lager
50,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 202 styck i lager
54,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
nyckellängd L | 205 mm | 201 mm | 201 mm |
Nyckelvidd 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |