{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 26,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 108 mm | |
Utkragningslängd LA | 142 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236603 26,5 | |
EAN/GTIN | 4047109193888 | |
Tillverkarens nummer | U44 52650 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 26,5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
9 330,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
6 301,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 537,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominell⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Skaft | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 108 | 108 | 107 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |