{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 25,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 104 mm | |
för tumdiameter | 1 tum | |
Utkragningslängd LA | 137 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236603 25,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181700 | |
Tillverkarens nummer | U44 52550 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 25,5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
8 308,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
6 301,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | ABS | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 104 | 104 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
för tumdiameter | 1 | 1 |
Utkragningslängd LA | 137 | 125 |