KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 35mm

Art-nr.: 236603 35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 35
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ABS
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 140 mm
för tumdiameter 1 3/8 tum
Utkragningslängd LA 181 mm
ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
ISO-kod vändskär SOGX 110408 38-...
Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236603 35
EAN/GTIN 4047109201194
Tillverkarens nummer U44 63500

Benämning

Utförande:

Håltolerans: D − 0,1 / + 0,3

Användningsdata:

Med vändskär nr 236605 −236610.

Anmärkning:

  • Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
  • Utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft levereras på förfrågan.
  • Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm.
  • Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.
  • Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen