{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 36 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 144 mm | |
Utkragningslängd LA | 185 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 110408 38-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236603 36 | |
EAN/GTIN | 4047109202832 | |
Tillverkarens nummer | U44 63600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 36 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
10 033,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 368,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
7 809,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 611,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 110408 38-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominell⌀ D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |