KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 14mm

Art-nr.: 236602 14
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 14
Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 70 mm
Utkragningslängd LA 83 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
ISO-kod vändskär SOGX 040204 10-...
Skruvsats förvändskär 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 236602 14
EAN/GTIN 4047109223158
Tillverkarens nummer U45 01400
Tillverkare Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Benämning

Utförande:

  • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
  • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
  • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
  • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Användningsdata:

  • Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605236609.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Rekommendation:

Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen