{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 28 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 140 mm | |
Utkragningslängd LA | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236602 28 | |
EAN/GTIN | 4047109190863 | |
Tillverkarens nummer | U45 22800 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 28mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
8 823,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
7 292,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Nominell⌀ D | 28 | 28 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 140 mm | 140 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Utkragningslängd LA | 162 mm | 162 mm |