{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 40,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 205 mm | |
för tumdiameter | 1 19/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 234 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236602 40,5 | |
EAN/GTIN | 4047109205857 | |
Tillverkarens nummer | U45 34050 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 5×D, ⌀ DC m7: 40,5mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
9 996,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
8 105,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | 4×D |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 205 mm | 164 mm |
för tumdiameter | 1 19/32 tum | 1 19/32 tum |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |