{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 20 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 100 mm | |
Utkragningslängd LA | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 060206 18-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236602 20 | |
EAN/GTIN | 4047109181571 | |
Tillverkarens nummer | U45 12000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 20 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 261,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
6 576,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
ISO-kod vändskär | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 |
Nominell⌀ D | 20 | 20 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 100 | 100 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |