{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 38,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 195 mm | |
Utkragningslängd LA | 223 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236602 38,5 | |
EAN/GTIN | 4047109204003 | |
Tillverkarens nummer | U45 33850 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 38,5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
9 896,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
8 857,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
ISO-kod vändskär | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 68 | 68 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 195 | 195 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |