{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 17 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 68 mm | |
Utkragningslängd LA | 99 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 12-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236603 17 | |
EAN/GTIN | 4047109194281 | |
Tillverkarens nummer | U44 51700 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 17 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
7 630,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 716,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
5 726,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 128,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 17 | 17 | 17 | |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Effektiv längd L1 | 68 | 68 | 71 | |
Utkragningslängd LA | 99 | 85 | 87 |