{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 16 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 64 mm | |
Utkragningslängd LA | 94 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 040204 10-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236603 16 | |
EAN/GTIN | 4047109205703 | |
Tillverkarens nummer | U44 51600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft, 4×D, ⌀ DC m7: 16mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
7 330,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 647,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 516,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
3 980,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
6 826,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ISO-kod vändskär | SOGX 040204 10-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Nominell⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Effektiv längd L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 67 mm | 80 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 94 mm | 88 mm | 80 mm | 83 mm | 110 mm |