{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 31 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 124 mm | |
för tumdiameter | 1 7/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 163 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236603 31 | |
EAN/GTIN | 4047109198456 | |
Tillverkarens nummer | U44 63100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr ABS® skaft 31 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
9 791,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 368,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 787,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
4 857,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nominell⌀ D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Effektiv längd L1 | 124 | 124 | 124 | 127 |
Utkragningslängd LA | 163 | 153 | 148 | 154 |