• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

KOMET® vändskär, BK7710, Beteckning typ W80: 32-010

Art-nr.: 236608 32-010
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    272,22  SEK / st.
  • Från 10st.
    226,83  SEK / st.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W80 Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 100408-01
Serie KUB Pentron®
Beteckning 32-010
Sort BK7710
Typ Alu
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236608 32-010
EAN/GTIN 4047109194243
Tillverkarens nummer W80 32010.087710
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen