KOMET® vändskär 12-010

Art-nr: 236610 12-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    245,61  SEK / st.
  • Från 10st.
    204,71  SEK / st.
på begäran
I lager
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W80 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SOGX 050204-01
    Serie KUB Pentron®
    Beteckning 12-010
    Sort BK7935
    Typ Inox
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236610 12-010
    EAN/GTIN 4047109258341
    Tillverkarens nummer W80 12010.047935

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen