{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 17 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 51 mm | |
Utkragningslängd LA | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 12-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236615 17 | |
EAN/GTIN | 4047109277458 | |
Tillverkarens nummer | U43 01700 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 17 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
5 190,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 690,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
3 844,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Nominell⌀ D | 17 | 17 | 17 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 25 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 68 | 68 | 70 |