{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 36,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 111 mm | |
för tumdiameter | 1 7/16 tum | |
Utkragningslängd LA | 138 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 110408 38-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236615 36,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277052 | |
Tillverkarens nummer | U43 33650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 36,5 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 254,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 024,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
ISO-kod vändskär | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Nominell⌀ D | 36,5 | 36,5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
för tumdiameter | 1 7/16 | 1 7/16 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |