{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 30 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 90 mm | |
Utkragningslängd LA | 113 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236615 30 | |
EAN/GTIN | 4047109277199 | |
Tillverkarens nummer | U43 23000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 30 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
6 363,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
5 346,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 392,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D |
Nominell⌀ D | 30 | 30 | 30 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 | 60 |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Effektiv längd L1 | 90 | 90 | 93 |