KOMET® vändskär 28-010

Art-nr: 236610 28-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    257,16  SEK / st.
  • Från 10st.
    214,30  SEK / st.
på begäran
I lager
42 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 09T308-01
Serie KUB Pentron®
Beteckning 28-010
Sort BK7935
Typ Inox
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236610 28-010
EAN/GTIN 4047109258389
Tillverkarens nummer W80 28010.087935

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W80 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen