{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 25 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 75 mm | |
Utkragningslängd LA | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236615 25 | |
EAN/GTIN | 4047109277298 | |
Tillverkarens nummer | U43 22500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 25 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
6 164,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
5 138,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 216,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver paketborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 75 | 75 | 78 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 96 | 96 | 100 |