Vändskärsborr kombiskaft 40 mm

Art-nr.: 232298 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 40
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Effektiv längd L1 80 mm
Utkragningslängd LA 119 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 1,5 mm
ISO-kod vändskär WOEX 06T304
Skruvsats förvändskär 239700 10IP (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 179 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232298 40
EAN/GTIN 4045197677136
Tillverkarens nummer 232298 40

Benämning

Utförande:

God stabilitet och mycket hög processäkerhet.

Användningsdata:

För fast och roterande användning.
För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).
Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Passar till:

Vändskär WOEX 06T304.

Anmärkning:

OBS!
En skiva faller av när borret går igenom materialet.
Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.
Vidta skyddsåtgärder.
Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta beställningkvantitet: 2 styck).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Vändskärsborr kombiskaft  40 mm

Vändskärsborr kombiskaft 40 mm

på begäran
I lager
13 styck i lager
3 930,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
6 133,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 019,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 1 1 1
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D 2×D 2×D
Borranvändning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Invändig ja ja ja
ISO-kod vändskär WOEX 06T304 SOGX 130511 SOMT13M510 / XOMT13M506
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Skaftlängd Ls 60 mm 68 mm 70 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen