{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 26 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 52 mm | |
Utkragningslängd LA | 76 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 136 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232298 26 | |
EAN/GTIN | 4045197676993 | |
Tillverkarens nummer | 232298 26 |