{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 19 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 38 mm | |
för tumdiameter | 3/4 tum | |
Utkragningslängd LA | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 112 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232298 19 | |
EAN/GTIN | 4045197676917 | |
Tillverkarens nummer | 232298 19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vändskärsborr kombiskaft 19 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 485,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 445,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 624,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D |
Borranvändning | Centrumborr ;snedställd borrstart ;kräver kryssborrning ;Urgröpning ;Snedställt borrutlopp ;sned förborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 50 | 56 | 56 |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 38 | 19 | 41 |
Utkragningslängd LA | 62 | 56 | 58 |