{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 42 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 84 mm | |
för tumdiameter | 1 21/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 183 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232298 42 | |
EAN/GTIN | 4045197677150 | |
Tillverkarens nummer | 232298 42 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vändskärsborr kombiskaft 42 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 930,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
6 133,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 40 mm |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC |
för tumdiameter | 1 21/32 tum | 1 21/32 tum |