Vändskärsborr kombiskaft, 2×D, ⌀ DC: 41mm

Art-nr.: 232298 41
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 41
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Effektiv längd L1 82 mm
Utkragningslängd LA 121 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 1,5 mm
ISO-kod vändskär WOEX 06T304
Skruvsats förvändskär 239700 10IP (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 181 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232298 41
EAN/GTIN 4045197677143
Tillverkarens nummer 232298 41
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

God stabilitet och mycket hög processäkerhet.

Användningsdata:

För fast och roterande användning.
För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).
Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Passar till:

Vändskär WOEX 06T304.

Anmärkning:

OBS!
En skiva faller av när borret går igenom materialet.
Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.
Vidta skyddsåtgärder.
Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta beställningkvantitet: 2 styck).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen