Vändskärsborr kombiskaft 22 mm

Art-nr: 232298 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell⌀ D 22
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Borranvändning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Effektiv längd L1 44 mm
    Utkragningslängd LA 68 mm
    Skaftdiameter Ds 25 mm
    Skaftlängd Ls 56 mm
    Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,5 mm
    ISO-kod vändskär WOEX 040304
    Skruvsats förvändskär 239700 6IP1 (1,0 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 124 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 232298 22
    EAN/GTIN 4045197676948
    Tillverkarens nummer 232298 22

    Benämning

    Utförande:

    God stabilitet och mycket hög processäkerhet.

    Användningsdata:

    För fast och roterande användning.
    För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).
    Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

    Passar till:

    Vändskär WOEX 040304.

    Anmärkning:

    OBS!
    En skiva faller av när borret går igenom materialet.
    Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.
    Vidta skyddsåtgärder.
    Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).
    Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under ”Formulär”.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen