WOEX 040304 E, HB7635, Typ: INOX

Art-nr.: 232570 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    176,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    147,43  SEK / st.
på begäran
I lager
349 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 040304 E
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,08 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232570 INOX
EAN/GTIN 4045197346513
Tillverkarens nummer 232570 INOX

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT vändskärfssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen