{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 29 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 58 mm | |
Utkragningslängd LA | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 142 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232298 29 | |
EAN/GTIN | 4045197677020 | |
Tillverkarens nummer | 232298 29 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Vändskärsborr kombiskaft, 2×D, ⌀ DC: 29mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 820,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
5 161,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 225,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominell⌀ D | 29 | 29 | 29 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Effektiv längd L1 | 58 mm | 58 mm | 61 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |