{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 23 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 46 mm | |
för tumdiameter | 29/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 040304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 126 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232298 23 | |
EAN/GTIN | 4045197676955 | |
Tillverkarens nummer | 232298 23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vändskärsborr kombiskaft 23 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 510,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 874,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
4 003,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kod vändskär | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 | 25 |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 | 56 |
Effektiv längd L1 | 46 | 46 | 49 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |