{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 16 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 32 mm | |
Utkragningslängd LA | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 106 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232298 16 | |
EAN/GTIN | 4045197676382 | |
Tillverkarens nummer | 232298 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vändskärsborr kombiskaft 16 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 485,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 243,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 460,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borranvändning | Centrumborr ;snedställd borrstart ;kräver kryssborrning ;Urgröpning ;Snedställt borrutlopp ;sned förborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Nominell⌀ D | 16 | 16 | 16 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 |
Skaftlängd Ls | 50 | 50 | 50 |
Utkragningslängd LA | 56 | 48 | 51 |