WOEX 030204 T UNI

Art-nr: 232435 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    149,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    124,25  SEK / st.
på begäran
I lager
400 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WOEX 030204 T
    Sort HB330
    Skärmaterial VHM
    Bearbetningsstrategi MTC
    Matning f 0,06 mm/v
    Antal byten/skär 3
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 232435 UNI
    EAN/GTIN 4045197955128
    Tillverkarens nummer 232435 UNI

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    275
    Stål < 750 N/mm²
    P
    275
    Stål < 900 N/mm²
    P
    275
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Uni
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Passar till:

    GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen