{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 40 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 80 mm | |
Utkragningslängd LA | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 130511 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234000 40 | |
EAN/GTIN | 4045197740076 | |
Tillverkarens nummer | 234000 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 40 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
6 113,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
5 004,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nominell⌀ D | 40 | 40 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 68 | 70 |
Skruvsats förvändskär | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |