{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 27 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 54 mm | |
för tumdiameter | 1 1/16 tum | |
Utkragningslängd LA | 76 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234000 27 | |
EAN/GTIN | 4045197739810 | |
Tillverkarens nummer | 234000 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 27 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 143,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 807,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 210,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Effektiv längd L1 | 54 mm | 54 mm | 57 mm |
för tumdiameter | 1 1/16 tum | 1 1/16 tum | 11/16 tum |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |