{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 33 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 66 mm | |
Utkragningslängd LA | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 110509 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234000 33 | |
EAN/GTIN | 4045197739933 | |
Tillverkarens nummer | 234000 33 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 33 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
5 433,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 807,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
4 462,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 33 | 33 | 33 |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | 32 mm | 32 mm |
Skaftlängd Ls | 68 mm | 60 mm | 60 mm |
Skruvsats förvändskär | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Effektiv längd L1 | 66 mm | 66 mm | 69 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |