{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 68 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,35 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 25,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212807 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939074 | |
Tillverkarens nummer | 212807 40/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q högmatningsfräs 40/4 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 713,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 904,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 50 | 50 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 68 | 70 |
Rampningsvinkel αmax | 1,35 | 1,25 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |