{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 58 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,68 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 20,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212807 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939067 | |
Tillverkarens nummer | 212807 35/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q högmatningsfräs 35/3 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 118,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 371,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Passande vändskär | XDM.090416 | XDM.090416 |
Skaftutförande | weldon-skaft | Cylindriskt skaft |
Skär-⌀ DC | 35 | 35 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
⌀ D3 | 23 | 23 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Rampningsvinkel αmax | 1,68 | 1,68 |