{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 28 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd Ltot | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 44 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 54 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,56 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 13,43 mm | |
Passande vändskär | XDM.090416 | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212807 28/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939036 | |
Tillverkarens nummer | 212807 28/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q high feed rate indexable milling cutter 28/2 mm
3 307,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
||
Overhang L1 | 39 | 40 |
suitable indexable insert | XDM.090416 | XDM.090416 |
Shank type | weldon-skaft | Plain shank |
Cutting edge ⌀ DC | 28 | 28 |
Circular interpolation milling ⌀ Dmin | 44 | 44 |
Ramping angle αmax | 2,56 | 2.56 |
Type of product | Kopierfräs | Copy mill |