GARANT Power Q högmatningsfräs 30/3 mm

Art-nr: 212807 30/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 30 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 18 mm
Utkragningslängd L1 40 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 48 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 58 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 2,23 grad
Rampningslängd L för αmax 15,43 mm
Passande vändskär XDM.090416
Inställningsvinkel κ 16 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212807 30/3
EAN/GTIN 4045197939043
Tillverkarens nummer 212807 30/3

Benämning

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 10IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen