{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197053848 | |
Tillverkarens nummer | 122630 5,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,6
på begäran
I lager
167 styck i lager
779,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
318 styck i lager
559,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 160,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Färgring | grön | grön | röd |
totallängd L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,6 mm | 35,6 mm | 35,6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |