{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14,2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 61,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 14,2 | |
EAN/GTIN | 4045197054364 | |
Tillverkarens nummer | 122630 14,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 14,2
på begäran
I lager
33 styck i lager
2 462,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 564,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
142 styck i lager
1 782,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 61,7 mm | 61,7 mm | 61,7 mm |