{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197263117 | |
Tillverkarens nummer | 122630 2,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2,7
på begäran
I lager
101 styck i lager
861,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
571,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
681,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
961,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Beläggning | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej |
Nominell ⌀ DC | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 21 | 20 | 20 | 21 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 | 16 | 16 | 17 |