{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 4 | |
EAN/GTIN | 4045197053688 | |
Tillverkarens nummer | 122630 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 4
på begäran
I lager
169 styck i lager
766,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
489 styck i lager
550,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 141,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | grön | röd |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |