{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 8,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406078379 | |
Tillverkarens nummer | 122630 8,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 8,06-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 390,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 158,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 025,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 687,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 502,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 251,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 123,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 769,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 143,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 619,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 274,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 895,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | röd | röd | gul | skär | grön |
totallängd L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |