{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,4 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197053992 | |
Tillverkarens nummer | 122630 7,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 7,4
på begäran
I lager
100 styck i lager
887,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
197 styck i lager
622,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 320,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | röd |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |