{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122630 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197053657 | |
Tillverkarens nummer | 122630 3,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,7
på begäran
I lager
181 styck i lager
781,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
612,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
612,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
1 127,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
1 403,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 66 | 62 | 62 | 62 | 66 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |